安全弁 AL-150H AL-150Hシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04658836 品番 AL-150H G/1.0-1.6MPa 25A
参考基準価格(税別)¥70,700 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、設定圧力MAX1.6MPaまで対応、密閉形構造の為、外部漏れなし

仕様●適用流体:空気・冷温水・油・その他非危険流体●適用圧力範囲:G/1.0-1.6MPa●接続:JIS Rc●最高温度:220℃(水・油等液体の場合は150℃となります。) アズワン品番68-0459-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする