ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
安全弁 AL-150H AL-150Hシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04658861
品番
AL-150H G/1.0-1.6MPa 20A
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、設定圧力MAX1.6MPaまで対応、密閉形構造の為、外部漏れなし
仕様
●適用流体:空気・冷温水・油・その他非危険流体●適用圧力範囲:G/1.0-1.6MPa●接続:JIS Rc●最高温度:220℃(水・油等液体の場合は150℃となります。)
アズワン品番
68-0459-58