安全弁 AL-150TML AL-150TMLNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04660051 品番 AL-150TMLN F/0.76-1.00MPa 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,800

水道法基準適合品です(E-626)、揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし

仕様●適用流体:冷温水●適用圧力:F/0.76〜1.00MPa●最高温度:100℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0460-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする