ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
安全弁 AL-4-4T AL-4シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04662458
品番
AL-4 A/0.05-0.10MPa 100A
参考基準価格(税別)
¥404,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
仕様
●適用流体:蒸気●適用圧力範囲:A/0.05-0.10MPa●接続:JIS10KFF●最高温度:220℃
アズワン品番
68-0463-32