電磁弁 DD-2-3 DDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04662729 品番DD-2-8 15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,700
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁、RoHS6物質を含まない環境配慮品、取付け姿勢は水平,垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。)、コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形
取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。)。

仕様●適応流体:蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)・その他非危険流体●適用圧力:0〜0.8MPaMPa●最高温度:175℃●作動方法:通電時開型●接続:JIS Rc●オリフィス(mm):4.0 アズワン品番68-0463-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする