仕様●適応流体:蒸気・空気・冷温水・A重油・B重油・灯油・軽油・(20cSt以下)・窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)●適用圧力:0〜1.0MPa(真空不可)●使用温度:5〜180℃(凍結不可)●周囲温度:50℃以下(凍結不可)●定格電圧:AC100/200V結線方法選択形・50/60Hz共用●●最低作動圧力:0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要)●弁座漏れ量:50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)●保護構造・保護等級:耐じん・防まつ型、IP64●接続:JIS R
アズワン品番68-0463-73