電磁弁 DP-100-100F-100-C-100F-C DP-100-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04662921 品番DP-100-C 40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥116,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ボディステンレス製(SCS14A)、耐久性および耐スケール性従来比3倍アップ、差圧0MPa仕様(コイルが水平の場合は差圧0.03MPa以上必要)、ガスケットは気密性を重視したPTFEを採用、RoHS指令材質対応品、コイルは10A〜25Aは赤、32A〜50Aは黒の2種類になります。
RoHS指令材質対応品(2023年12月現在)。

仕様●適応流体:蒸気・空気・冷温水・A重油・B重油・灯油・軽油・(20cSt以下)・窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)●適用圧力:0〜1.0MPa(真空不可)●使用温度:5〜180℃(凍結不可)●周囲温度:50℃以下(凍結不可)●定格電圧:AC100/200V結線方法選択形・50/60Hz共用●●最低作動圧力:0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要)●弁座漏れ量:50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)●保護構造・保護等級:耐じん・防まつ型、IP64●接続:JIS R アズワン品番68-0463-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする