ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 電磁弁・電動弁
電磁弁 DP-12-14-16-18 DP-12Cシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04663027
品番
DP-12C 10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥74,700
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
差圧"0"作動で主に気体、液体に対応、弁部に合成ゴムを使用し漏れなし、水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能、通電字閉
仕様
●適応流体:冷温水・空気・油(20cSt以下)●適用圧力:0〜1.0MPa(真空不可)●最高温度:60℃●定格電圧:AC100/200V結線方法選択形・50/60Hz共用●最低作動圧力:0MPa(垂直配管の場合は差圧0.1MPa以上必要)●接続:JIS Rc●特徴:AC・通電時閉
アズワン品番
68-0463-90
商品豆知識
配管工事を支える補助部材