電磁弁 DP-12-14-16-18 DP-12Cシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04663070 品番DP-12C 25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

差圧"0"作動で主に気体、液体に対応、弁部に合成ゴムを使用し漏れなし、水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能、通電字閉

仕様●適応流体:冷温水・空気・油(20cSt以下)●適用圧力:0〜1.0MPa(真空不可)●最高温度:60℃●定格電圧:AC100/200V結線方法選択形・50/60Hz共用●最低作動圧力:0MPa(垂直配管の場合は差圧0.1MPa以上必要)●接続:JIS Rc●特徴:AC・通電時閉 アズワン品番68-0463-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする