サイレンサー MS-1-MS-3 MS-3-13シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04664418 品番 MS-3-13 32A
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

振動及び騒音を小さくするために使用、特に食浴場等に幅広く使用、構造が簡単な為、故障は全くなし、ステンレス製の為、腐食の心配なし
構造が簡単な為、故障はしにくいです。ステンレス製の為、腐食の心配がありません。

仕様●適用流体:蒸気●適用圧力:0.05〜0.7MPa●発音限界温度:60℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0465-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする