曜日別特売
SSV-22G ハイパーV 安全スニーカー(マジック) 氷雪用スタッドレスソール搭載 日進ゴム 04664568

※代表画像です

SSV-22G ハイパーV 安全スニーカー(マジック) 氷雪用スタッドレスソール搭載 日進ゴム 04664568
SSV-22G ハイパーV 安全スニーカー(マジック) 氷雪用スタッドレスソール搭載 日進ゴム 04664568
SSV-22G ハイパーV 安全スニーカー(マジック) 氷雪用スタッドレスソール搭載 日進ゴム 04664568
SSV-22G ハイパーV 安全スニーカー(マジック) 氷雪用スタッドレスソール搭載 日進ゴム 04664568
SSV-22G ハイパーV 安全スニーカー(マジック) 氷雪用スタッドレスソール搭載 日進ゴム 04664568
SSV-22G ハイパーV 安全スニーカー(マジック) 氷雪用スタッドレスソール搭載 日進ゴム 04664568
SSV-22G ハイパーV 安全スニーカー(マジック) 氷雪用スタッドレスソール搭載 日進ゴム 04664568
SSV-22G ハイパーV 安全スニーカー(マジック) 氷雪用スタッドレスソール搭載 日進ゴム 04664568
SSV-22G ハイパーV 安全スニーカー(マジック) 氷雪用スタッドレスソール搭載 日進ゴム 04664568
SSV-22G ハイパーV 安全スニーカー(マジック) 氷雪用スタッドレスソール搭載 日進ゴム 04664568
SSV-22G ハイパーV 安全スニーカー(マジック) 氷雪用スタッドレスソール搭載 日進ゴム 04664568

ハイパーV 安全スニーカー(マジック) 氷雪用スタッドレスソール搭載

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品はサイズ・機能・規格など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ
22.5
機能
氷雪用スタッドレスソール搭載(耐滑)JSAA A種認定
注文コード
04664568
品番
SSV-22G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

・耐滑性に優れたHyperV氷雪用スタッドレスソール搭載の2本マジックタイプ安全スニーカーです。
・積雪した屋外作業、冷凍車、冷凍コンテナでの作業に最適です。
・柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します
・「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない!
・ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります
・雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します!
・かかと部分を中心に足を包み込むカップインソール仕様で足にフィットします。

機能
氷雪用スタッドレスソール搭載(耐滑)
JSAA A種認定
標準質量(g/片足)
約323
色
ネイビー
サイズ
22.5
内容
1足
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
ゴム底(非耐油)
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂先芯

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-30
用途: 冷凍冷蔵倉庫作業、冷凍車積込作業
その他業種

軽くて、滑らない。コンテナ内でも踏ん張りが効く。
凍結路面、雪上でも試してみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする