ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
ラジエターバルブ FV-2 FV-2Aシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04664951
品番
FV-2A 15A
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁、ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし、弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能、冷温水用としても使用可能、アングル形
仕様
●適用流体:蒸気(冷温水)●最高圧力:0.3MPa●最高温度:150℃●接続:入口/JIS Rc、出口/JIS R(ユニオン継手)
アズワン品番
68-0465-94