ポンピングトラップ PFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04664987 品番PF-7000 50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥604,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

蒸気圧または空気圧で駆動するため、電気設備は不要です。
設置後の運転は全自動の為、人手は不要です。主要部品は全てカバーに取り付けられているため、保守点検は容易に行えます。駆動用の気体は圧送時のみ消費されるため、ランニングコストは大幅に低減できます。

仕様●適用流体:蒸気ドレン・非危険流体●駆動流体:蒸気・空気●最高駆動圧力:0.8MPa(駆動圧力は、出口側背圧+0.1〜0.2MPaが最適値です。)●最高使用温度:180℃●接続:JIS Rc●入口側・出口側チャッキ弁:製品外付け(製品出口側には別売りのチャッキ弁(SCV-2又はSCV-3)を取り付けてください。) アズワン品番68-0466-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする