ポンピングトラップ PFシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04664996 品番PF-2000 25A
参考基準価格(税別)¥458,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

蒸気圧または空気圧で駆動するため、電気設備は不要です。
超小型設計のため、タイトスペースでも大幅な改造なしに設置ができます。主要部品は全てふたに取り付けられているため、保守点検は容易に行えます。

仕様●適用流体:蒸気ドレン・非危険液体●駆動用流体:蒸気・空気●最高使用圧力:0.5MPa●駆動圧力:0.03〜0.5MPa●作動圧力差:(背圧+0.03MPa)〜0.5MPa●最高使用温度:160℃●接続:JIS Rc●入口側チャッキ弁:製品内蔵(スイング式)●出口側チャッキ弁:製品外付け アズワン品番68-0466-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする