スチームトラップ TB-800-880シリーズ TBシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:1.05MPa●オリフィス:1/8●最高作動圧力差:0.56MPa●最高温度:220℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0466-70 注文コード04665529 品番TB-880-5.6 15A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様・アズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP
ストレーナ内蔵。

仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:1.05MPa●オリフィス:1/8●最高作動圧力差:0.56MPa●最高温度:220℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0466-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする