ラジエタートラップ TS-4 TS-4Sシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04666256 品番 TS-4S 20A
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

各種暖房用放熱器に使用、感熱部にワックス式サーモエレメントを使用、小型,計量で作動音が静か、凍結による破損を防止、通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出、面間寸法はJIS規格に準拠、ストレート形
小型、軽量で作動音が静か。

仕様●適用流体:蒸気ドレン●適用圧力:0.02〜0.35MPa●最高温度:150℃●接続:入口/JIS R(ユニオン継手)、出口/JIS RC アズワン品番68-0467-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする