エアー&ガスベント 20A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04666746 品番 11-AV-11 20A 要部SUS316
参考基準価格(税別)¥75,100 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

水道法基準適合品、小型,計量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型、弁体ボール形状により優れたシール性、流体が比重の軽いものでも使用可能
小型、軽量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型。

仕様●適用流体:冷温水・油・その他非危険流体●最高圧力:1.1MPa●オリフィスサイズ:1/8●最高使用温度:260℃(レーティングににより異なります。)●接続:JIS Rc(出口は15Aになります) アズワン品番68-0468-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする