ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
エアー&ガスベント 20A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04666771
品番
22-AV-42 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥290,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
水道法基準適合品、小型,計量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型、弁体ボール形状により優れたシール性、流体が比重の軽いものでも使用可能
小型、軽量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型。
仕様
●適用流体:冷温水・油●最高圧力:4.2MPa●オリフィスサイズ:5/64●最高使用温度:260℃(レーティングににより異なります。)●接続:JIS Rc
アズワン品番
68-0468-25