空気抜弁 TA-16-16L TA-16Lシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04666798 品番TA-16L 25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

水道法基準適合品、ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性、広い作動圧にわたり、安定した排気量、コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能、L型ホース継手付

仕様●適用流体:冷温水●適用圧力:0.01〜1.0MPa●最高温度:90℃●接続:入口/JIS R、出口/ホース内径Φ6 アズワン品番68-0468-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする