空気抜弁 TA-16CVA-16CVS TA-16CVSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04666868 品番 TA-16CVS 25A
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

水道法基準適合品、ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性、広い作動圧にわたり、安定した排気量、コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能、逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気を吸い込みません、オプションに配管接続用部品を取り揃えております。

仕様●適用流体:冷温水●適用圧力:0.01〜1.0MPa●逆止め機構の閉止圧力:-0.005MPa以下●最高温度:90℃●接続:入口/JIS R、出口/JIS Rc アズワン品番68-0468-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする