ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
空気抜弁 TA-2-TA-5 TA-5シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04667008
品番
TA-5 20A
参考基準価格(税別)
¥90,700
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に排出、配管内、タンク内の負圧になると自動的に空気を吸引し、負圧よる配管機器等の破損を防止
仕様
●適用流体:冷温水・油(比重0.8以上)●適用圧力:0.01〜1.0MPa●最高温度:90℃●急速排気弁作動圧力範囲:0.01MPa以下●接続:JIS Rc
アズワン品番
68-0468-54