ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
サイトグラス 150F 150F-Fシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04667769
品番
150F-F 100A
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能、圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
仕様
●適用流体:冷温水・油●最高圧力:1.0MPa●最高温度:150℃●耐熱衝撃温度:100℃●接続:JIS 10KFF●材質:FCD製・フラップ式
アズワン品番
68-0469-54