サイトグラス SF-1S-SF-1F SF-1Fシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04668137 品番 SF-1F 15A
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認、水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能、蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。

仕様●適用流体:冷温水・油・その他非危険流体●最高使用圧力:1.0MPa●最高温度:150℃●耐熱衝撃温度:100℃●接続:JIS10KFF アズワン品番68-0469-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする