サイトグラス SL-1S-SL-1F SL-1Fシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04668207 品番 SL-1F 50A
参考基準価格(税別)¥61,200 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能、断続的に流れる流体の確認が可能、水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。

仕様●適用流体:冷温水●最高使用圧力:1.0MPa●最高温度:85℃●接続:JIS10KFF アズワン品番68-0470-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする