電動弁 MD-35R MD-35Rシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04669090 品番 MD-35R 100V 25A
参考基準価格(税別)¥71,700 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

RoHS指令材質対応品、起動や停止の動作が迅速かつ正確、手動による操作も可能、屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)、流体の分流、混合を制御
RoHS指令材質対応品(2023年12月現在)。流体の分流・混合を制御。

仕様●適用流体:冷温水・空気●適用圧力:0〜1.0MPa●適用流体温度:-10〜80℃●適用周囲温度:-20〜50(60)℃(60℃は作動頻度・流体温度によりますのでお問い合わせください。●定格電流:AC100/110V(50/60Hz共用)●消費電力:8VA●作動:切換方式●作動角度:90°正・逆回転●開閉時間:7.5/6.3秒(50/60Hz)●負荷時間率:20% 15min.●手動動作:可能●保護構造:屋外防雨構造●バルブ形式:レデュースド・ボア●接続:JIS Rc/JIS R アズワン品番68-0471-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする