仕様●適用流体:蒸気・冷温水・空気●適用圧力:蒸気/0〜0.6MPa・空気/0〜1.0MPa●適用流体温度:蒸気/MAX.160℃・冷温水/MAX.100℃・空気/Max.120℃●使用周囲温度:-15〜55℃●定格電流:AC100/110V(50/60Hz共用)●消費電力:15A〜32A/16VA・40A、50A/19VA●作動:ON・OFF●作動角度:90°●開閉時間:15A・20A/5.4秒(50Hz)・4.5秒(60Hz)25A・32A/15.5秒(50Hz)・13秒(60Hz)40A・50A/1
アズワン品番68-0471-20