スチームトラップ TSD-42F TSD-42F JISシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04670246 品番 TSD-42F JIS40KRF 15A
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ディスク及び弁座はステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し、耐久性の向上を実現、最高使用圧力4.2MPaの高圧型、取付けは水平、垂直任意、バイメタルの採用により空気障害を解消、始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立ち上げ効率をアップ、ストレーナ内蔵タイプ、外気温の影響を受けない空気保温式を採用
取付けは水平・垂直任意。

仕様●流体:蒸気ドレン●使用圧力範囲:JIS 10K:0.035〜1.0MPa、JIS 20K:0.035〜2.0MPa、JIS 30K:0.035〜3.0MPa、JIS 40K:0.035〜4.2MPa●最高許容背圧:一次側圧力の50%●最高使用温度:JIS 10K:300℃、JIS 20K・30K・40K:425℃●接続:JIS 10KRF※、JIS 20KRF、JIS 30KRF、JIS 40KRF●※JIS 10KRFのフランジ厚みはJIS 20KRFに準じます。 アズワン品番68-0472-83
注意
●※JIS 10KRFのフランジ厚みはJIS 20KRFに準じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする