仕様●流体:蒸気ドレン●使用圧力範囲:JIS 10K:0.035〜1.0MPa、JIS 20K:0.035〜2.0MPa、JIS 30K:0.035〜3.0MPa、JIS 40K:0.035〜4.2MPa●最高許容背圧:一次側圧力の50%●最高使用温度:JIS 10K:300℃、JIS 20K・30K・40K:425℃●接続:JIS 10KRF※、JIS 20KRF、JIS 30KRF、JIS 40KRF●※JIS 10KRFのフランジ厚みはJIS 20KRFに準じます。
アズワン品番68-0472-78