三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬ストレートシャンク
DSAE 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル 3D DSAEシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):8.1●溝長(mm):44.5●全長(mm):97.5●シャンク径(mm):10●TRI-Cooling テクノロジーにより、クーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性に優れます。●コード番号:425-1280
注文コード
04671795
品番
DSAE0810X03S100
参考基準価格(税別)
¥18,850
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上しております。外部給油式です。耐熱合金用
仕様
●刃径(mm):8.1●溝長(mm):44.5●全長(mm):97.5●シャンク径(mm):10●TRI-Cooling テクノロジーにより、クーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性に優れます。●コード番号:425-1280
アズワン品番
68-0476-16