曜日別特売
- 非常用収納ボックス コーナーデッドスペース用 取付金具セット アズワン 04674122

- 非常用収納ボックス コーナーデッドスペース用 取付金具セット アズワン 04674122
- 非常用収納ボックス コーナーデッドスペース用 取付金具セット アズワン 04674122
- 非常用収納ボックス コーナーデッドスペース用 取付金具セット アズワン 04674122
- 非常用収納ボックス コーナーデッドスペース用 取付金具セット アズワン 04674122
- 非常用収納ボックス コーナーデッドスペース用 取付金具セット アズワン 04674122

非常用収納ボックス コーナーデッドスペース用 取付金具セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(kg)9.4(本体のみ)
内容量1セット注文コード04674122品番-
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

エレベーター内、階段の踊り場や実験室( 室内) などの角(デッドスペース)に設置して、非常用トイレや水・食料・ライトなどをコンパクトに収納できます。
簡単に設置できます。
角(隅っこ)に設置するので邪魔になりません。空間を有効的に使用できます。
通常、扉は専用のハンドルがないと開けれませんが、非常時は非常用ボタンを押し外し、扉を開けます。
いざという時のために非常用トイレや水、食料などがコンパクトに収納可能です。
扉は専用ハンドルがないと開けられません。
非常時は非常用ボタンを押し外して扉を開けます。
緊急を知らせるため、扉を開けると大音量のブザー音(約100dB)が鳴ります。緊急を知らせると同時に、いたずら・防犯対策にもなります。
蓄光シール採用により電気が止まって暗くなってもボックスが視認可能です。
到着後すぐに取り付けられるように、取付金具2個 セットになっています。
取付でスタンドプレート、マグネットシールなどを必要な場合は別途ご購入下さい。

寸法(mm)
425×213×755
質量(kg)
9.4(本体のみ)
アズワン品番
4-7538-02
付属品
棚受け/12個、棚板/3枚、ロックハンドル/1個、両面テープ/2枚、取り付け金具/2個
仕様
防災用 スタンダード
材質
スチール塗装
棚板高さ調整(mm)
棚板稼働範囲:495
棚板調整ピッチ(mm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする