エレベーター内、階段の踊り場や実験室( 室内) などの角(デッドスペース)に設置して、非常用トイレや水・食料・ライトなどをコンパクトに収納できます。
簡単に設置できます。
角(隅っこ)に設置するので邪魔になりません。空間を有効的に使用できます。
通常、扉は専用のハンドルがないと開けれませんが、非常時は非常用ボタンを押し外し、扉を開けます。
いざという時のために非常用トイレや水、食料などがコンパクトに収納可能です。
扉は専用ハンドルがないと開けられません。
非常時は非常用ボタンを押し外して扉を開けます。
緊急を知らせるため、扉を開けると大音量のブザー音(約100dB)が鳴ります。緊急を知らせると同時に、いたずら・防犯対策にもなります。
蓄光シール採用により電気が止まって暗くなってもボックスが視認可能です。
到着後すぐに取り付けられるように、取付金具2個 セットになっています。
取付でスタンドプレート、マグネットシールなどを必要な場合は別途ご購入下さい。
スタンダードタイプよりサイズダウン。