- セット内容
- 1.防災用ラジオ 2.防滴型トランシーバー×2 3.LEDランタン 4.アルカリ乾電池セット(単1形電池×4、単2形電池×4、単3形電池×24、単4形電池×4) 5.アルカリ単3形乾電池20本パック×1 6.拡声器 7.電池入ケーブル付充電器×5 8.ハイブリッドシート×10 9.防災防犯ホイッスル×10 10.防災用ウエットティッシュ×10 11.バッグ付応急セット(サージカルテープ、消息液、救急絆創膏100枚入、滅菌パッド(S:12枚、M:6枚)、綿球30個入、三角巾、伸縮包帯、電子体温計、ピンセット、救急用ハサミ) 12.アズワンのペーパータオル×1
- 質量(kg)
- 8.3
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 380×545×320
- アズワン品番
- 4-7754-01