アイソカル クリア

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20本) アズワン品番68-0492-09 注文コード04678926 品番-
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,498
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

毎日の栄養補給にすっきり美味しい 1本で200mLで、熱量200kcal、たんぱく質10g、脂肪ゼロ、すっきり味、無果汁、こだわりのたんぱく質 からだに重要なアミノ酸が豊富で、吸収が早く、からだの保持率が高い『ホエイたんぱく質』を 10g配合、こんなときにおすすめ、食欲が落ちているとき、栄養をとりたい、たんぱく質をとりたい、すっきりとしたものがよい、使用上の注意、医師・栄養士等の指導にもとづいて使用されることをお勧めします、静脈内等へは絶対に注入しないでください、内容成分が浮遊、沈殿することがありますが、品質には問題ありません、パックのまま電子レンジで加熱しないでください、パックの漏れや膨張がみられるものは使用しないでください、開封時に異味、異臭のあるものは使用しないでください、開封後はすぐにご使用ください、必要に応じて医師・栄養士等にご相談ください、製品特性上、時間の経過とともに液体の色が濃くなることがありますが、品質に問題はありません、原材料に含まれるアレルゲン(28品目中):乳、取り扱い上の注意 常温で保存できますが、なるべく涼しい所で保存をしてください

仕様●内容量:200mL●熱量:200kal●たんぱく質:10g●脂質:0g●炭水化物:40g●食塩相当量:0g●水分:166g●リン:180mg アズワン品番68-0492-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする