大阪魂
大阪魂の パッキン類
大阪魂の フランジ用中パッキン
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04678976
品番
3T 5K 32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
適合
5K-32A
厚さ(mm)
3
材質
ノンアスジョイントシート
使用流体
水系・油系などの一般配管
用途
各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット
内径(Φmm)
43
外径(Φmm)
78
呼び径(A)
32
最高使用温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力
5K
注意
※圧力と耐熱温度は使用条件により反比例します。
蒸気配管での使用は避けて下さい。
ガス系流体での使用は、厚み1.5mm以下で内パッキンを推奨します。また、ペーストの併用やボルトの増締めを行って下さい。
ノンアスジョイントシートは、石綿ジョイントシートの使用領域をすべてカバーするものではありません。一般的施工要領を守ってご使用下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04678976
3T 5K 32A
76386398
3T 5K 32A
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K)
ダイコー
1枚
¥
159
税込
¥
175
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)