GH-SSBTPA100-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 10000mAh グリーンハウス 04680781

本体

GH-SSBTPA100-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 10000mAh グリーンハウス 04680781
GH-SSBTPA100-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 10000mAh グリーンハウス 04680781
GH-SSBTPA100-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 10000mAh グリーンハウス 04680781
GH-SSBTPA100-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 10000mAh グリーンハウス 04680781
GH-SSBTPA100-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 10000mAh グリーンハウス 04680781
GH-SSBTPA100-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 10000mAh グリーンハウス 04680781
GH-SSBTPA100-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 10000mAh グリーンハウス 04680781
GH-SSBTPA100-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 10000mAh グリーンハウス 04680781
GH-SSBTPA100-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 10000mAh グリーンハウス 04680781
GH-SSBTPA100-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 10000mAh グリーンハウス 04680781
GH-SSBTPA100-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 10000mAh グリーンハウス 04680781
GH-SSBTPA100-BK 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 10000mAh グリーンハウス 04680781

準固体 モバイル充電器 PD20W対応 10000mAhGH-SSBTPA100-BK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード04680781品番GH-SSBTPA100-BK
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

日常のスマートフォン充電はもちろん、出張や旅行、アウトドア、防災用途まで幅広く活躍する10000mAh容量の準固体電池モバイルバッテリーです。
ゲル状電解質を採用した準固体電池により、従来のモバイルバッテリーと比較して液漏れや発火のリスクを抑え、高い安全性を実現。持ち運ぶ機会が多い方でも安心して使用できます。
USB Power Delivery 20Wに対応し、スマートフォンやタブレットをスピーディーに充電可能。USB Type-CとUSB Type-Aポートを搭載しているため、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、2台の機器を同時に充電できる使い勝手の良さも魅力です。
さらに、約2,000回の充放電サイクルを実現する長寿命設計を採用。一般的なモバイルバッテリーと比べて長く使えるため、買い替えの頻度を抑え、コストパフォーマンスにも優れています。温度変化にも強く、寒冷環境下でも安定した電力供給をサポートするため、アウトドアや非常時の備えとしても活躍します。
PSE対応。「スマホの充電切れを気にせず過ごしたい方」「安全性を重視したい方」「長く使えるモバイルバッテリーを探している方」におすすめ。持ち運びやすさと安心感、大容量をバランスよく備えた1台です。

色
ブラック
付属品
USB Type-C充電ケーブル(25cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)
230
出力
(USB Type-C)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、(USB Type-A)5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約68×17×140
入力
5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
バッテリー容量(mAh)
10000
USBポート数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~45(充電時)、 -10~60(出力時)
充電端子
Type-A×1、Type-C×1
給電端子
Type-C

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする