曜日別特売
GH-SSBTPA50-SV 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 5000mAh グリーンハウス 04680896

本体

GH-SSBTPA50-SV 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 5000mAh グリーンハウス 04680896
GH-SSBTPA50-SV 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 5000mAh グリーンハウス 04680896
GH-SSBTPA50-SV 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 5000mAh グリーンハウス 04680896
GH-SSBTPA50-SV 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 5000mAh グリーンハウス 04680896
GH-SSBTPA50-SV 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 5000mAh グリーンハウス 04680896
GH-SSBTPA50-SV 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 5000mAh グリーンハウス 04680896
GH-SSBTPA50-SV 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 5000mAh グリーンハウス 04680896
GH-SSBTPA50-SV 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 5000mAh グリーンハウス 04680896
GH-SSBTPA50-SV 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 5000mAh グリーンハウス 04680896
GH-SSBTPA50-SV 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 5000mAh グリーンハウス 04680896
GH-SSBTPA50-SV 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 5000mAh グリーンハウス 04680896
GH-SSBTPA50-SV 準固体 モバイル充電器 PD20W対応 5000mAh グリーンハウス 04680896

準固体 モバイル充電器 PD20W対応 5000mAh

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード04680896品番GH-SSBTPA50-SV
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

普段使いから旅行、出張、防災備蓄まで幅広く活躍する5000mAh容量の準固体電池モバイルバッテリーです。
従来のリチウムイオン電池とは異なり、ゲル状電解質を採用した準固体電池を搭載。液漏れや発火リスクを低減し、衝撃や高温環境にも強い高い安全性を実現しています。
USB Power Delivery 20Wに対応し、スマートフォンをスピーディーに充電可能。さらにUSB Type-CとUSB Type-Aポートを搭載し、2台同時充電にも対応するため、スマホとイヤホンなど複数機器を持ち歩く方にもおすすめです。
厚さ約15mm、重量約125gのコンパクト設計で、ポケットや小さなバッグにもすっきり収納。毎日の通勤・通学はもちろん、外出先でのバッテリー切れ対策にも最適です。約2,000回の充放電サイクルを実現した長寿命設計により、長く安心して使えるのも魅力です。
PSE対応。「安全性を重視したい方」「コンパクトで持ち運びやすいモバイルバッテリーを探している方」「災害時の備えを検討している方」におすすめの一台です。

色
シルバー
付属品
USB Type-C充電ケーブル(25cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)
125
出力
(USB Type-C)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、(USB Type-A)5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約64×15×101
入力
5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
バッテリー容量(mAh)
5000
USBポート数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~45(充電時)、 -10~60(出力時)
充電端子
Type-A×1、Type-C×1
給電端子
Type-C

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする