東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの 一般電球タイプLED電球
白熱 ハロゲンビームランプ JDR110Vシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●口金:E26●配光角度(度):35●質量(g):162●外形(mm):奥行き96×高さ93mm●材質:ガラス●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):75●全光束(lm):1100●定格寿命(時間):2000色●温度(K):2900●材質:ガラス●ガラス外形:PAR30
注文コード
04681105
品番
JDR110V75W/K9M-FTM
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
仕様
●口金:E26●配光角度(度):35●質量(g):162●外形(mm):奥行き96×高さ93mm●材質:ガラス●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):75●全光束(lm):1100●定格寿命(時間):2000色●温度(K):2900●材質:ガラス●ガラス外形:PAR30
アズワン品番
68-0498-49