白熱 ハロゲンビームランプ JDR110Vシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●口金:E26●配光角度(度):35●質量(g):328●外形(mm):奥行き123×高さ135mm●材質:ガラス●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):75●全光束(lm):940●定格寿命(時間):2000●色温度(K):2900●ガラス外形:PAR38 注文コード04681121 品番JDR110V75W/K12M-FTM
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください

仕様●口金:E26●配光角度(度):35●質量(g):328●外形(mm):奥行き123×高さ135mm●材質:ガラス●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):75●全光束(lm):940●定格寿命(時間):2000●色温度(K):2900●ガラス外形:PAR38 アズワン品番68-0498-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする