東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの 一般電球タイプLED電球
白熱 ハロゲンビームランプ JDR110Vシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●口金:E26●配光角度(度):35●質量(g):328●外形(mm):奥行き123×高さ135mm●材質:ガラス●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):45●全光束(lm):500●定格寿命(時間):2000●色温度(K):2900●ガラス外形:PAR38
注文コード
04681130
品番
JDR110V45W/K12M-FTM
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
仕様
●口金:E26●配光角度(度):35●質量(g):328●外形(mm):奥行き123×高さ135mm●材質:ガラス●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):45●全光束(lm):500●定格寿命(時間):2000●色温度(K):2900●ガラス外形:PAR38
アズワン品番
68-0498-50