東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの 一般電球タイプLED電球
白熱電球 クリアランプ LC110Vシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●口金:E26●全光束:(lm)420●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ55×98●質量(g):28
注文コード
04681157
品番
LC110V36W-TM
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クリアランプ(40W型口金E26)。
仕様
●口金:E26●全光束:(lm)420●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ55×98●質量(g):28
アズワン品番
68-0498-52