曜日別特売
2/0 グリップホールツインアシスト リア用 フッ素コート 1cm JIGRIP(ジグリップ) 04681307

2/0 グリップホールツインアシスト リア用 フッ素コート 1cm JIGRIP(ジグリップ) 04681307
2/0 グリップホールツインアシスト リア用 フッ素コート 1cm JIGRIP(ジグリップ) 04681307
2/0 グリップホールツインアシスト リア用 フッ素コート 1cm JIGRIP(ジグリップ) 04681307

グリップホールツインアシスト リア用 フッ素コート 1cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズFeb-00
内容量1パック注文コード04681307品番2/0
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

【スリム低抵抗、軽量かつ強靭。次世代型アシストフック、グリップホールツインにフッ素コートモデルが登場】グリップホールツインアシストリア用は、ジグの形状や長さ、ターゲットによって様々なセッティングを可能にする1cm、2cm、3cmをラインナップ。レッドのセキ糸はリア用を示す。グリップホールフックは、タタキ幅を最小に抑え、肉厚に成形したヘッドに高精度の穴明加工を施す事により、タタキ鈎の流用では難しかった高強度の根付けと、カン付鈎ではできなかった軽量化を実現した次世代型ジギングフック。

サイズ
Feb-00
寸法(cm)
1
入数
2
色(フック)
フッ素コート
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の長さ・サイズ・仕様等をよくご確認ください。*パッケージの写真は仮イメージです(予告なく変更する場合があります)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする