ケーマックス
点字歩行者マット(端部テーパー付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
04682226
品番
誘導(線)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
点字誘導型を備えた一体成型品
端部にテーパーがついているので、つまづき防止・テープ貼付に便利
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
600×1800
質量(kg)
10.5
サイズ(mm)
【凸部】10