大阪魂
大阪魂の パッキン類
大阪魂の フランジ用全面パッキン
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04682528
品番
5K 15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。
厚さ(mm)
3
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
用途
塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット
種別
フランジ用全面パッキン
内径(Φmm)
22
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
80
呼び径(A)
15
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
12
最高使用温度(℃)
120
呼び圧力
5K
注意
※過度な締付け面圧により、破損変形する場合があります。締付け面圧については、所定の施工要領を守って下さい。※高い内圧が掛る場合、ゴム材質の為破損する恐れがあります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04682528
5K 15A
76386617
5K 15A
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)
ダイコー
1枚
¥
119
税込
¥
131
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)