フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04682729 品番5K 150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。

厚さ(mm)3 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット 種別フランジ用全面パッキン 内径(Φmm)167 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)265 呼び径(A)150 ボルト穴数8 ボルト穴径(Φmm)19 最高使用温度(℃)120 呼び圧力5K
注意
※過度な締付け面圧により、破損変形する場合があります。締付け面圧については、所定の施工要領を守って下さい。※高い内圧が掛る場合、ゴム材質の為破損する恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04682729 5K 150A 76386714 5K 150A フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K) ダイコー フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K) ダイコー 1枚 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04682668
2018-12-07
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社丸九製陶所 様

他のメーカー品と変わらず使える。
安いのでたすかる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする