曜日別特売
10/30より値下げ!現場を応援
SDCFEB-256G-JN4NN SANDISK エクストリーム プロ CFexpress PCIe 4.0 Type-B SanDisk(サンディスク) 04683066

SANDISK エクストリーム プロ CFexpress PCIe 4.0 Type-B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は容量・データ転送速度など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(GB)
256
データ転送速度
最大3700MB/秒の読み出し速度、最大3500MB/秒の書き込み速度、900MB/秒の最低持続書き込み速度。
注文コード
04683066
品番
SDCFEB-256G-JN4NN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)値下げ
¥91,980

サンディスク エクストリーム プロCfexpress4.0 Type Bカードが登場。
大容量で制限に縛られず制作でき、表現の細部まで確実に保持できます。
高速と大容量を併せ持つストレージから、あなたの作品が動き出します。

データ転送速度
最大3700MB/秒の読み出し速度、最大3500MB/秒の書き込み速度、900MB/秒の最低持続書き込み速度。
質量(g)
8.5
外寸(mm)
2.24×36.32×42.79
保存温度(℃)
-20~85
インターフェース
Pcle(R)Gen4
互換性
幅広いフルフレームのミラーレスデジタルカメラ、シネマカメラ、一部のデジタル一眼レフカメラ、プロ向けビデオカメラ、Cfexpress(TM)Type Bカードリーダーに対応します。
動作温度範囲(℃)
0~45
容量(GB)
256
注意
※4K(4096x2160)、6K(6144x3160)、8K(7680x4320)、12K(12288x6480)。動画撮影への対応は、ホスト機器、ファイル属性、使用状況、その他の要因に応じて異なる場合があります。 www.sandisk.com/HDをご覧ください。社内テストに基づきます。製品仕様は予告なしに変更されることがあります。写真は、実際の製品と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする