NAGAOKA
スマホスタンド機能搭載 TYPE-C充電ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
ケーブル長(m)
1.2
0.6
1.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04683161
品番
MCHCB120BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コネクタ部よりスタンドをスライドできる設計(縦置き 横置きに対応)
スタンドとコネクタは頑丈さと高級感を併せ持つアルミ素材を採用
出力240Wに対応し急速充電が可能
断線しにくい編み込みケーブル
ケーブル長(m)
1.2
材質
コネクタ部 アルミ ケーブル ナイロン
電流(A)
5(240W)
規格
USB 2.0規格準拠
コネクタ形状
USB TYPE-Cオス-USB TYPE-Cオス
転送速度(Mbps)
最大480
USB
PD t相合 ※USB PDをご利用になる場合は接続する危機がUSB PDに対応している必要があります。