曜日別特売
MCHCB60BK スマホスタンド機能搭載 TYPE-C充電ケーブル NAGAOKA 04683170

MCHCB60BK スマホスタンド機能搭載 TYPE-C充電ケーブル NAGAOKA 04683170
MCHCB60BK スマホスタンド機能搭載 TYPE-C充電ケーブル NAGAOKA 04683170
MCHCB60BK スマホスタンド機能搭載 TYPE-C充電ケーブル NAGAOKA 04683170

スマホスタンド機能搭載 TYPE-C充電ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ケーブル長(m)0.6
内容量1個注文コード04683170品番MCHCB60BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

コネクタ部よりスタンドをスライドできる設計(縦置き 横置きに対応)
スタンドとコネクタは頑丈さと高級感を併せ持つアルミ素材を採用
出力240Wに対応し急速充電が可能
断線しにくい編み込みケーブル

ケーブル長(m)
0.6
材質
コネクタ部 アルミ ケーブル ナイロン
電流(A)
5(240W)
規格
USB 2.0規格準拠
電圧(V)
最大48
コネクタ形状
USB TYPE-Cオス-USB TYPE-Cオス
転送速度(Mbps)
最大480
USB
PD t相合 ※USB PDをご利用になる場合は接続する危機がUSB PDに対応している必要があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする