ニューストロング販売
コーナーロケーター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ボルト径
M16
M12
M16
高さ(mm)
55
40
55
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04684071
品番
CL-5012
参考基準価格(税別)
¥35,597
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
一定の高さを保ちながら位置決めが出来、ネジ穴を利用してクランプ作業も出来ます。
トラスコ品番
837-8384
高さ(mm)
55
ボルト径寸法(Φmm)
M16
ボルト径
M16
材質
S45C
幅(mm)
85
奥行(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※無理な締め付けはしないで下さい。
※研磨品ですので、ご注意下さい。