ニューストロング販売
コーナーロケーター
一定の高さを保ちながら位置決めが出来、ネジ穴を利用してクランプ作業も出来ます。
材質
S45C
幅(mm)
85
奥行(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※無理な締め付けはしないで下さい。
※研磨品ですので、ご注意下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
ボルト径寸法(Φmm)
ボルト径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04684071
CL-5012
837-8384
55
M16
M16
¥
35,597
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04684290
CL-4016
837-8383
40
M16
M16
¥
31,807
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04685060
CL-3016
837-8381
55
M12
M12
¥
30,040
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04686302
CL-3012
837-8380
40
M12
M12
¥
30,660
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください