ニューストロング販売
レべリングパット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
837-8604
837-8602
837-8603
837-8604
837-8605
837-8606
837-8607
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04684326
品番
LP-14
参考基準価格(税別)
¥2,268
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ボルトを先端にはめ込んで使用出来ます。
凹凸面のワーク等に角度を逆らわず作業が出来ます。
用途
クランプ作業・高さ調整に。
トラスコ品番
837-8604
高さ(mm)
37
使用ボルト
M14
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※傾斜30度以上は傾きません。